Carlo Gavazzi - Fin de course 40mm de securite arret urgence - Action brusque 1N0+1NC -IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033130075824
Réf. Sonepar
00158306127
Réf. Fournisseur
PS31S-PS1105-Y00
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
finition de l'élément de commutation
interrupteur à rupture rapide
type de construction du boîtier
Quader
type d'interface
sans
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur du capteur
40 mm
hauteur du capteur
43 mm
longueur du capteur
113 mm
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
5.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
2.8 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
matériau du boîtier/corps
métal
revêtement du boîtier
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
25...70 °C
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
Fin de course 40mm de sécurité pour arrêt d'urgence - Action brusque 1N0+1NC - Corps en métal et tête thermoplastique - IP65
Les Atouts de la gamme:
Gamme très large d'Interrupteur de position-fin de course avec ou sans réarmement, grand choix de boîtiers en plastique, métal, carré ou rectangulaire, ainsi qu'un grand choix de têtes, levier à galet, poussoir, tige. Il existe une version charnière de sécurité PS38H idéale pour les armoires et capots de machines outils.