Carlo Gavazzi - Relais statique 1Ph 20A 230Vac -zero de tension - Cde : 4-32Vcc KKE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 3...32 V
tension de fonctionnement - 24...264 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035421345
Réf. Sonepar
00158542134
Réf. Fournisseur
RGC1A23D15KKE
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
3...32 V
tension de fonctionnement
24...264 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1
20 A
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3
5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51
20 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
5 A
adapté à un montage sur rail
Oui
commutation au passage à zéro
Oui
Relais statique 1Ph 20A 230Vac -Commutation zéro de tension - Cde : 4-32Vcc - Connecteur de commande : Vis - Connecteur de puissance : Vis - Implantation : Contacteur