Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd cc zero de tension 3x40A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 5...32 V
tension de fonctionnement - 42...660 V
nombre de phases - 2
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 40 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035423523
Réf. Sonepar
00158542352
Réf. Fournisseur
RGC2A60D40KGE
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
5...32 V
tension de fonctionnement
42...660 V
nombre de phases
2
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51
40 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
16.5 A
adapté à un montage sur rail
Oui
commutation au passage à zéro
Oui
Contacteur statique 2ph 600V cmd cc zero de tension 3x40A