Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 2x25A ctrl charge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 90...250 V
tension de fonctionnement - 180...660 V
nombre de phases - 2
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 27 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035426074
Réf. Sonepar
00158542607
Réf. Fournisseur
RGC2P60V25C1DM
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
90...250 V
tension de fonctionnement
180...660 V
nombre de phases
2
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51
27 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
27 A
adapté à un montage sur rail
Oui
commutation au passage à zéro
Non
Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 2x25A ctrl charge
Les Atouts de la gamme:
Cette série de relais permet de réguler la puissance de sortie des charges triphasées par une entrée de commande analogique. Le contrôleur RGC2P commute sur 2-phases tandis que le RGC3P commute sur 3-phases. Les types d'entrée couvrent des plages étendues de courants et tensions. Commande possible par un potentiomètre externe. Contrôle par angle de phase, trains d’ondes distribuées et démarrage progressif pour limiter les courants d'appel des charges présentant un coefficient de température élevé, chauffage infrarouge à ondes courtes par exemple. Certaines versions intègrent la détection de la perte de secteur, perte de charge, court-circuit et surchauffe dans le relais. Une condition d'alarme est signalée par un relais de sortie EM et une LED de signalisation. D'autres LED indiquent l'état de l'entrée et de la charge. Les caractéristiques correspondent à une température ambiante de 25°C sauf indication contraire