Carlo Gavazzi - Capteur de courant rogowski 4kA - lot de 3 TOR 250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 0 A
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
diamètre d'ouverture - 66 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956083569
Réf. Sonepar
00158608356
Réf. Fournisseur
ROG2K1003M2503X
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In
2000 A
courant assigné secondaire
0 A
puissance apparente nominale secondaire
0 VA
diamètre d'ouverture
66 mm
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1
Capteur de courant rogowski 4kA - lot de 3 TOR 250mm
Les Atouts de la gamme:
Détecteur de courant fonctionnant selon le principe de Rogowski. À utiliser en association avec l’analyseur EM210 (versions EM210 72D MV5 et EM210 72D MV6) pour mesurer le courant dans les systèmes monophasés, biphasés et triphasés. Compact, flexible et léger, il s’adapte à toutes les applications et peut être installé dans tous les types de tableau de distribution. Fourni en kit constitué de trois différentes pièces colorées pour faciliter l’identification de phase, il mesure un large spectre de courants (de 20 à 4 000 A).