Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 5A 230Vca -Cosse Faston

Carlo Gavazzi - Relais miniature 2RT 5A 230Vca -Cosse Faston

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

5350035434437

Réf. Sonepar

00158543443

Réf. Fournisseur

RPYS002230A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique

fiche

courant nominal

10 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact double

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Non

indice de protection (IP)

IP20

largeur

12.6 mm

hauteur

28 mm

profondeur

29 mm

Relais miniature 2RT 5A 230Vca -Cosse Faston