fin de vie
Carlo Gavazzi - Demarreur progressif 3ph compresseur 400V 32A, 110-400V

Carlo Gavazzi - Demarreur progressif 3ph compresseur 400V 32A, 110-400V

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 340...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 93.5...440 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5350035415511

Réf. Sonepar

00158015172

Réf. Fournisseur

RSBT4032EV11

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu

32 A

tension de fonctionnement nominale Ue

340...440 V

fonction

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

93.5...440 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V

15 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V

0 kW

shunt interne

Oui

avec affichage

Non

régulation du couple de rotation

Non

température ambiante nominale sans déclassement

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

93.5...440 V

type de tension d'actionnement

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur

Non

classe de déclenchement

autre

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

Démarreur progressif 3ph compresseur 400V 32A, 110-400V