Carlo Gavazzi - Demarreur moteur 400V 12A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 12 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...480 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5350035324561
Réf. Sonepar
00158273030
Réf. Fournisseur
RSE4012-B
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
12 A
tension de fonctionnement nominale Ue
400...400 V
fonction
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...480 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...480 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
5.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
0 kW
shunt interne
Oui
avec affichage
Non
régulation du couple de rotation
Non
température ambiante nominale sans déclassement
50 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
93.5...552 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Non
classe de déclenchement
autre
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Démarreur moteur 400V 12A