Carlo Gavazzi - Cable programmation RJ45 vers USB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 18...36 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 18...36 V
tension de fonctionnement - 42...530 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 18...36 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033130186315
Réf. Sonepar
00158018631
Réf. Fournisseur
RV-USB
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
18...36 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
18...36 V
tension de fonctionnement
42...530 V
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
18...36 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51
40 A
adapté à un montage sur rail
Non
commutation au passage à zéro
Oui
Cable programmation RJ45 vers USB