Carlo Gavazzi - Relais statique 400V 3ph com. zero de tension cc pave 25A

Carlo Gavazzi - Relais statique 400V 3ph com. zero de tension cc pave 25A

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 4...32 V

  • tension de fonctionnement - 24...440 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A

  • nombre de phases - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5350035402887

Réf. Sonepar

00158272174

Réf. Fournisseur

RZ3A40D25

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

4...32 V

tension de fonctionnement

24...440 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1

25 A

nombre de phases

3

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d'actionnement

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3

5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51

25 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a

5 A

adapté à un montage sur rail

Non

commutation au passage à zéro

Oui

Relais statique 400V 3ph com. zero de tension cc pave 25A