Carlo Gavazzi - Detecteur magnetique plastique 79 X 21,2 X 11,5mm - Cable PVC 0,5m - bistable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...250 V
distance de commutation - 30 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8032529966477
Réf. Sonepar
00158033043
Réf. Fournisseur
SB2S5
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
0...250 V
distance de commutation
30 mm
nombre de sorties retardées protégées
1
type d'actionnement
aimant
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
contact à lame
largeur du capteur
11.5 mm
hauteur du capteur
21.2 mm
longueur du capteur
79 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
3000 mA
température ambiante
25...75 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
0...250 V
type de tension
AC
indice de protection (IP)
IP67
Détecteur magnétique plastique 79 X 21,2 X 11,5mm - Câble PVC 0,5m - sortie NF (normalement fermé)