Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 4 sorties relais 16A

Carlo Gavazzi - Smart Dupline module 4 sorties relais 16A

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8030956064124

Réf. Sonepar

00158606412

Réf. Fournisseur

SH2RE16A4

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

autres systèmes de bus

Dupline

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation

4

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

largeur en nombre de modules

2

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Oui

nombre d’entrées numériques

0

adapté à une charge C

Non

courant de commutation max.

16 A

tension de fonctionnement normale

12...250 V

différentes phases connectables

Oui

couplage au bus inclus

Oui

possibilité d'extension modulaire

Non

indice de protection (IP)

IP20

Smart Dupline module actionneur 4 sorties relais. Charge: 16 A, 230 VCA x 4 Connexion via bus interne