Carlo Gavazzi - Module maitre et enregistreur pour VMUC PV - EOS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'onduleurs à gérer - 15
création automatique de messages de défaillance - Non
stockage de valeurs électriques (CC) - Non
interrogeable à distance - Non
interface de communication onduleur RS-232 - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956043587
Réf. Sonepar
00158014936
Réf. Fournisseur
VMUM4AS1T2X
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
nombre d'onduleurs à gérer
15
création automatique de messages de défaillance
Non
stockage de valeurs électriques (CC)
Non
interrogeable à distance
Non
interface de communication onduleur RS-232
Non
interface de communication onduleur RS-485
Oui
interface de communication onduleur Bluetooth
Non
interface de communication onduleur CAN-Bus
Non
interface de communication onduleur MOD-Bus
Non
interface de communication onduleur Ethernet
Non
interface de communication Internet modem analogique
Non
interface de communication Internet modem RNIS
Non
interface de communication Internet modem GSM
Non
interface de communication Internet modem Ethernet
Non
WLAN
Non
nombre d’entrées numériques
2
Module maitre et enregistreur pour VMUC PV - EOS