Castel - Peripherique VDIP pour raccordement jusqu'a 4 lecteurs, 8 entrees et 4 sorties

Castel - Peripherique VDIP pour raccordement jusqu'a 4 lecteurs, 8 entrees et 4 sorties

CASTEL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CC - 15...30 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • avec alimentation intégrée - Non

  • courant d'entrée max. CC - 0.24 A

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701221801052

Réf. Sonepar

01082000026

Réf. Fournisseur

130.0100

Réf. Commerciale

Castel

tension d'entrée CC

15...30 V

type de tension d'entrée

DC

avec alimentation intégrée

Non

courant d'entrée max. CC

0.24 A

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles USB

1

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

indice de protection (IP)

IP40

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort/vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

largeur

210 mm

hauteur

145 mm

profondeur

65 mm

CPPH_210.1000.png

Les Atouts de l'article:

602-0004d (BGPH D à Membrane).pdf