Castel - Portier audio video Full IP-SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap PoE

CASTEL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • construction modulaire - Non

  • couleur - acier inoxydable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701221800000

Réf. Sonepar

01082000646

Réf. Fournisseur

590.2000

Réf. Commerciale

Castel

technique d'installation

technique de réseau

mode de pose

encastré

nombre de boutons d'appel

1

construction modulaire

Non

couleur

acier inoxydable

type de fonctionnement

bouton-poussoir

niveau sonore

91 dB

avec panneau d'information

Non

avec couvercle

Non

avec clavier codé

Non

avec boucle magnétique auditive

Oui

protection contre le vandalisme

Oui

avec caméra

Oui

caméra ajustable manuellement

Non

angle d'ouverture de la camera

170 °

matériau de la façade

acier inoxydable

hauteur de la façade

280 mm

largeur de la façade

145 mm

hauteur

280 mm

largeur

145 mm

profondeur

60.5 mm

hauteur d'encastrement

271 mm

largeur d'encastrement

143 mm

profondeur d'encastrement

61 mm

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

Portier audio video Full IP-SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap PoE

Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L > Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF) > Communications Full Duplex puissance 10 W > 1 bouton d’appel et étiquette rétroéclairée > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP65 - IK09 > 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais > Alimentation PoE (ou externe optionnelle) > H 280 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm) H 280 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)