Castel - pack 1 XE VIDEO 1B, 1 XE MONITOR, 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+, 2 ext castelsip
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contient des unités fonctionnelles - Oui
contient un appareil de base - Oui
contient un châssis de modules - Non
contient une alimentation - Oui
contient un module d'entrée analogique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701221810917
Réf. Sonepar
01082000761
Réf. Fournisseur
590.8900
Réf. Commerciale
Castel
contient des unités fonctionnelles
Oui
contient un appareil de base
Oui
contient un châssis de modules
Non
contient une alimentation
Oui
contient un module d'entrée analogique
Non
contient un module de sortie analogique
Non
contient un module d'entrée numérique
Oui
contient un module de sortie numérique
Oui
contient un module fonctionnel
Non
contient un module technologique
Oui
contient un module de communication
Oui
contient une unité de mémoire
Oui
contient un module de simulation
Non
contient un câble de connexion
Oui
contient une unité de commande
Oui
contient un écran
Oui
contient un logiciel de programmation
Oui
contient un logiciel d'ingénierie
Oui
contient un logiciel de visualisation
Oui
contient des bibliothèques
Oui
contient de la documentation
Oui
contient d'autres composants
Oui
logiciel préinstallé
Oui
Solution packagée, complète et prête à l’emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B + 1 XE MONITOR+ 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone
Les Atouts de l'article:
Une solution Plug & Play : - Le portier est pré-paramétré en usine pour pouvoir appeler le moniteur de réception. - Les 2 postes sont directement alimentés (PoE) par le switch. Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées » : - Le portier dispose d’une caméra vidéo couleur grand angle permettant au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur (en l’absence d’une vision directe). - 3 pictogrammes PHMR visualisables avec leds de couleur indiquent l’état de fonctionnement (appel en cours, communication, porte ouverte). - Des messages sonores de tranquillisation accompagnant ces 3 phases. - Une boucle à induction auditive est directement intégrée au portier. Possibilité de recevoir les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette : - CASTEL SIP est une solution de vidéophonie pour Smartphone et tablette qui vous permet de recevoir vos appels et d’ouvrir la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G). - La solution offre ainsi une sécurité et une qualité de service optimales et vous permet de rester connecté à votre interphone. - Simple d’utilisation et intuitive, l’application est compatible iPhone®, iPad®, ainsi que Smartphones et tablettes fonctionnant sous Android®.