Marques
finition/actionnement
adapté à un diamètre de câble max.
lèvres coupantes interchangeables
longueur totale
section de câble max.
Pneumatique et hydraulique
6479 produits
Trier par

Crouzet SQ57 Motor 150W 12-32Vdc + Drive TNi21 PWM + Gearbox P81 - 1 stage ratio 5.18
Réf. fabricant 80289710
Réf. Sonepar 00137289710
Sur demande

Crouzet SQ57 Motor 66W 12-32Vdc + Drive TNi21 0-10V + Gearbox P62 - 1 stage ratio 6.75
Réf. fabricant 80149633
Réf. Sonepar 00137149633
Sur demande

Crouzet Electrovanne de controle, 3-2, normalement fermee, 12Nl-min,230VAC
Réf. fabricant 81519379
Réf. Sonepar 00137000756
Sur demande

AGI Robur KR240 COUPE-CABLE CLIQ.DOUBLE
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 35 mm
section de câble max.: 240 mm²
Réf. fabricant 124005
Réf. Sonepar 00079124005
Sur demande

Crouzet Electrovanne de controle, 3-2, normalement fermee, 12Nl-min, 48VAC
Réf. fabricant 81519381
Réf. Sonepar 00137000758
Sur demande

AGI Robur KR600 ISO COUPE CAB.CLIQ.DOUBL
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 52 mm
section de câble max.: 300 mm²
Réf. fabricant 124013
Réf. Sonepar 00079124013
Sur demande

Crouzet Electrovanne de controle, 3-2, normalement fermee, 12Nl-min, 24VAC, manuelle
Réf. fabricant 81519680
Réf. Sonepar 00137000767
Sur demande

AGI Robur SCR50 COUPE CABLE HYDRAULIQUE
finition/actionnement: hydraulique à main
adapté à un diamètre de câble max.: 50 mm
longueur totale: 486 mm
Réf. fabricant 025041
Réf. Sonepar 00079025041
Sur demande

AGI Robur KR240 ISO COUPE CAB.CLIQ.DOUBL
finition/actionnement: version à rochet mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 35 mm
section de câble max.: 240 mm²
Réf. fabricant 124007
Réf. Sonepar 00079124007
Sur demande

Crouzet DC Brush Gear. Mot. 828690 Dir.=2 5000RPM Vdc=24 Con.=Tabs Fil.=Var. Ratio=1500
Réf. fabricant 82869016
Réf. Sonepar 00137001199
Sur demande

Siemens Industry Guide d'ecoulement debitmetre WF330
Réf. fabricant 7MH71021DB10
Réf. Sonepar 00080033369
Sur demande

Crouzet Distributeur4-2, bistable, 200Nl-min, 35mm, diametre de passage de 4mm
Réf. fabricant 81516200
Réf. Sonepar 00137000733
Sur demande

Crouzet DC Brush Gear. Mot. 828620 Dir.=2 5000RPM Vdc=12 Con.=Tabs Fil.=Var. Ratio=9.76
Réf. fabricant 82862001
Réf. Sonepar 00137001164
Sur demande