Legrand - Prise de courant modulaire 10A a 16A 250V - 2P+T a eclips - 2,5 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • nombre de prises de courant - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060042806

Réf. Sonepar

00001004280

Réf. Fournisseur

004280

Réf. Commerciale

Legrand

tension assignée (Ue)

250 V

type de tension

AC

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

largeur en nombre de modules

2.5

nombre de prises de courant

1

avec volet de protection

Non

modèle

SCHUKO (Allemand)

avec eclips / protection enfant

Oui

avec témoin lumineux

Non

profondeur d'encastrement

60 mm

indice de protection (IP)

IP2X

nombre de pôles coupés (ronds)

2

nombre de pôles coupés (plats)

0

broche de mise la terre de sécurité

Oui

Prise de courant modulaire 2P+T 10A à 16A 250V~ avec éclips avec bornes à connexions automatiques - 2,5 modules - accepte le passage du peigne d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~
2P+T à clips
Bornes à connexions automatiques
2,5 modules 17,5mm
Protection contact direct : IP2X

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables