Legrand - Rail 1 position pour appareils modulaires et Vistop jusqu'a 160A pour XL3400

Legrand - Rail 1 position pour appareils modulaires et Vistop jusqu'a 160A pour XL3400

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 15 mm

  • matériau - aluminium

  • longueur - 600 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060202019

Réf. Sonepar

00001020201

Réf. Fournisseur

020201

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

rail DIN 15 mm

matériau

aluminium

longueur

600 mm

forme de trou

sans

hauteur

35 mm

traitement de la surface

non traité

épaisseur de matériau

15 mm

Rail symétrique 1 position pour montage d'appareils modulaires et Vistop jusqu'à 160A sur montants fonctionnels dans XL³400 - capacité 24 modules, livré avec 2 équerres de fixation

Les Atouts de l'article:

Rail symétrique 1 position pour coffret ou armoire XL³400
Composé de : - 1 rail symétrique- 2 équerres de fixation

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables