Legrand - Boite de derivation saillie 110x110x50mm pour moulure DLPlus - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 110 mm

  • largeur - 110 mm

  • profondeur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060303266

Réf. Sonepar

00001030326

Réf. Fournisseur

030326

Réf. Commerciale

Legrand

longueur

110 mm

largeur

110 mm

profondeur

50 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

numéro RAL

9003

Boîte de dérivation saillie 110x110x50mm pour moulure DLPlus avec dérivation possible sur les 4 faces de la boîtes - grille de fixation à l’intérieur de la boîte - cadre prédécoupé en hauteur et en largeur - blanc

Les Atouts de l'article:

Boîte de dérivation saillie pour moulures DLPlus
Pour Moulures DLPlus 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
Dimensions : 110mm x 110mm x 50mm
Blanc

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables