Legrand - Attache Multifix grise protegee ultraviolets pour cables D25mm a D32mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 25...32 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3245060315818
Réf. Sonepar
00001031581
Réf. Fournisseur
031581
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rond
adapté au diamètre
25...32 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
gris
avec clou
Oui
longueur de clou
50 mm
diamètre du clou
2.5 mm
clou en acier trempé
Non
Attache Multifix grise souple résistante aux ultraviolets pour câbles Ø25mm à Ø32mm avec pointe Ø2,5mm et longueur 50mm - conforme à la norme EN 61914
Les Atouts de l'article:
Attache Multifix
Gris - Pour câbles Ø25mm à Ø32mm - Pointe Ø 2,5mm - Pointe longueur 50mm
Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
Conforme à la norme EN 61914
Résiste aux UV
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables