Legrand - Collier Colson noir protege ultraviolet denture exterieure larg.9mm, long. 357mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 357 mm

  • diamètre max. du faisceau - 92 mm

  • fermeture à bande - tête de verrouillage double

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3414971132221

Réf. Sonepar

00001031919

Réf. Fournisseur

031919

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande

9 mm

longueur de bande

357 mm

diamètre max. du faisceau

92 mm

fermeture à bande

tête de verrouillage double

couleur

noir

épaisseur de bande

2 mm

résistance min. à la traction

530 N

température d'utilisation

-40...85 °C

température de montage

-30...85 °C

modèle

crantage extérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide ignifuge

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

cheville

homologation VG

Oui

homologation MIL

Oui

homologation UL

Oui

Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm diamètre 26mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)

Les Atouts de l'article:

Collier Colson noir protégé ultraviolets A denture extérieure - Largeur : 9mm - Longueur à plat : 357mm - Ø de serrage maximum : 92mm - Ø de serrage minimum : 26mm - Tenue à l'arrachement : 53kg La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996 Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature - Température maximum en usage permanent: 85°C - Température minimum en usage permanent (collier installé):-40°C - Température minimum d’installation -30°C - Conformité à la norme E N 62275 type 1

Les Atouts de la gamme:

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables