Legrand - Plaque d'identification blanche Colring 38,5x19mm - colliers largeur 4,6mm maxi

Legrand - Plaque d'identification blanche Colring 38,5x19mm - colliers largeur 4,6mm maxi

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 38.5 mm

  • largeur - 19 mm

  • crantage - sans

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3245060320850

Réf. Sonepar

00001032085

Réf. Fournisseur

032085

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

étiquette

longueur

38.5 mm

largeur

19 mm

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

blanc

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

autre

Plaque d'identification blanche Colring 38,5x19mm pour colliers largeur 4,6mm maxi - marquage par stylo feutre noir indélébile

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification pour colliers largeur 4,6mm maximum
Marquage par stylo feutre référence 039598
Blanche
38,5x19mm

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables