Legrand - Stylo feutre noir indelebile pour reperage

Réf. fabricant 039598
Réf. Sonepar 00001039598
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - crayon-feutre
couleur - noir
forme de la pointe - autre
imperméable - Oui
avec clip - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060395988
Réf. Sonepar
00001039598
Réf. Fournisseur
039598
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
crayon-feutre
couleur
noir
forme de la pointe
autre
imperméable
Oui
avec clip
Oui
Les Atouts de l'article:
Marquage noir Stylo feutre indélébile
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.