Legrand - Fiche male caoutchouc 2P+T 16A IK08 a connexion automatique IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
direction d'enfichage - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060504403
Réf. Sonepar
00001050440
Réf. Fournisseur
050440
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP)
IP44
couleur
noir
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
direction d'enfichage
droit
technique de raccordement
borne à vis
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - livré en vrac
Les Atouts de l'article:
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 et prolongateurs 10A -16A : Ø4,8mm - à connexion automatique IP44 Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum Vrac
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables