Legrand - Prolongateur borne a vis 2P+T 16A IK08 IP44 a sortie droite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • indice de protection (IP) - IP44

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060504465

Réf. Sonepar

00001050446

Réf. Fournisseur

050446

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

broche de contact de protection

indice de protection (IP)

IP44

adapté à une broche de contact de protection

Non

couleur

noir

courant nominal

16 A

matériau

caoutchouc

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

nombre de pôles

2

tension nominale

250 V

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - livré en vrac

Les Atouts de l'article:

Prolongateur borne à vis 2P+T
10A - 16A : Ø4,8mm - Sortie droite - Matière caoutchouc
IK08 - IP44
Franco-belge
Vrac

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables