Legrand - Fiche multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec sorties laterales

Legrand - Fiche multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec sorties laterales

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060506322

Réf. Sonepar

00001050632

Réf. Fournisseur

050632

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre

3

Avec dispositif on/off

Non

protection contre les surtensions

Non

indice de protection (IP)

IP20

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

blanc

forme de boîtier

rectangulaire

nombre de prises européennes

3

nombre de prises CEE

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

3

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre de prises norme française (type E)

3

interrupteur différentiel

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

nombre d'autres prises de courant

0

courant nominal

16 A

section de conducteur

1.5 mm²

avec couvercle

Non

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

longueur d'alimentation

0 m

prise inclinée ou inclinable

Non

angle de l'insert central vrillé

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Fiche multiprise 3 prises de courant 2P+T 16A 230V avec sorties latérales - blanc - livrée sous blister avec Gencod

Les Atouts de l'article:

Fiche multiprise avec 3 prises de courant 2P+T, 16A, 230V, 3680W
2 prises latérales pour branchement de fiche sur le côté - Une prise pour branchement de fiche par le bas - Blanc
Matière ABS
Livrée sous blister avec Gencod
Blanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables