Legrand - Variateur Celiane toutes lampes 2 fils sans neutre

Réf. fabricant 067083
Réf. Sonepar 00001067083
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel
puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W
composition - mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire) - 2
contrôle d'app via Bluetooth - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060670832
Réf. Sonepar
00001067083
Réf. Fournisseur
067083
Réf. Commerciale
Legrand
type de charge
universel
puissance nominale charge ohmique/résistive
3...400 W
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
2
contrôle d'app via Bluetooth
Non
cablage en série
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
mémoire de valeurs de luminosité
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement
Non
utilisable avec un détecteur de présence
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
Non
commande radio possible
Non
commande infrarouge possible
Non
mode de pose
support de module
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
finition de la surface
mat
couleur
blanc
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
240...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de commande
100...240 V
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
40.7 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Variateur compatible toutes lampes Céliane câblage 2 fils sans Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Variateur 2 fils sans Neutre Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3V~ à 400V~ - Halogènes 230V : 3W à 400W - Tubes fluos avec ballast : 3V~ à 200V~- Incandescent : 3W à 400W Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) S'utilise : - en mode variation- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.