Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Legrand - Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc

Legrand - Interrupteur variateur toutes lampes 2 fils Mosaic 2 modules - blanc

LEGRAND

Réf. fabricant 078407

Réf. Sonepar 00001078407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel

  • puissance nominale charge ohmique/résistive - 3...400 W

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060784072

Réf. Sonepar

00001078407

Réf. Fournisseur

078407

Réf. Commerciale

Legrand

type de commande

bouton-poussoir

type de charge

universel

puissance nominale charge ohmique/résistive

3...400 W

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire)

2

contrôle d'app via Bluetooth

Non

cablage en série

Non

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

commande radio possible

Non

commande infrarouge possible

Non

mode de pose

support de module

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

240...240 V

fréquence

47...63 Hz

tension de commande

90...254 V

puissance nominale de charge inductive

3...400 VA

puissance nominale de charge capacitive

3...400 VA

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

33.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

9.6 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur variateur 2 fils sans Neutre tous types de lampes Mosaic 2 modules - s'installe en lieu et place d'un variateur ou d'un interrupteur va-et-vient - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de plaque et de support Batibox

Les Atouts de l'article:

2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum) - Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Halogène TBT à transfo ferro : 3VA à 400VA - Halogène TBT à transfo électronique : 3VA à 400VA- Halogènes 230V : 3W à 400W- Tubes fluorescents avec ballast : 3VA à 200VA- Incandescent : 3W à 400W Peut s'associer à un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, chaque bouton poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation - Consommation en veille : 0,1W S'utilise :- en mode variation - en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%) - en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1heure) Variateur 2 fils sans neutre Mosaic - À équiper de plaque et de support Batibox

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Certificat de marque de conformité

PDF

Fiche produit

PDF

Notice

PDF

Notice

PDF

Profil environnemental

PDF

Lien fournisseur