Legrand - Boite monoposte Batibox pour cloisons seches 1 poste ou 2 modules profondeur 40

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • couleur - jaune

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060800413

Réf. Sonepar

00001080041

Réf. Fournisseur

080041

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

mur creux

forme

rond

couleur

jaune

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

67 mm

profondeur

43...43 mm

fixation des appareils

visser ou à griffe

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

longueur

71 mm

largeur

71 mm

profondeur intérieure

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil

2

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

pour diamètre du tube

autre

pour diamètre de câble

16...25 mm

verrouillage de tube

Non

verrouillage de tube en option

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

6

nombre d'embouts fournis

0

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

sans

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

autre

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

étanche à l'air

Non

section de conducteur max.

0 mm²

nombre de pôles de la borne

0

borne, position fixe

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

tubulure

sans

avec languettes à clou

Non

application spéciale

sans

Boîte monoposte Batibox pour cloisons sèches 1 poste ou 2 modules profondeur 40mm pour appareillage à vis ou à griffes - étriers de serrage rétractables, large collerette et nombreuses entrées pour passage de gaines, défonçables sans outil

Les Atouts de l'article:

Boîte Batibox 1 poste profondeur 40mm Øde perçage 67mm Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil Conforme à la norme NF EN 60670-1 Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables