Legrand - Prise telephone 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 3
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060861384
Réf. Sonepar
00001086138
Réf. Fournisseur
086138
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
autre
catégorie
3
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Oui
montage encastré
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Non
numéro RAL
9003
type de connexion
autre
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Oui
avec zone de texte
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Non
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
54.53 mm
hauteur d'appareil
56.25 mm
profondeur d'appareil
32.2 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie composable - permet le montage d'un module d'essai - blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie
Les Atouts de l'article:
Prise téléphone 8 contacts - Appareillage saillie composable
Permet le montage d'un module d'essai (RC)
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
Blanc RAL9003
Livré bornes ouvertes
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables