Legrand - Couvercle universel carre Batibox 80x80mm pour boite 1 poste

LEGRAND

Réf. fabricant 089281

Réf. Sonepar 00001089281


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - carré

  • pour longueur de boîte/boîtier - 70 mm

  • type de fixation - autre

  • longueur - 80 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060892814

Réf. Sonepar

00001089281

Réf. Fournisseur

089281

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

couvercle borgne

forme

carré

pour longueur de boîte/boîtier

70 mm

type de fixation

autre

longueur

80 mm

largeur

80 mm

pour largeur de boîte/boîtier

62 mm

profondeur

12 mm

matériau

plastique

sans halogène

Oui

couleur

blanc

avec vis

Non

plombable

Non

Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste - permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante

Les Atouts de l'article:

Couvercle carré 80x80mm Couvercle pour boîte Batibox 1 poste

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Fiche produit

PDF

Certificat de marque de conformité

PDF

Lien fournisseur