Legrand - Kit carillon radio sans fil Confort a piles - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 75 dB
type de courant - DC
mode de pose - saillie
sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971067196
Réf. Sonepar
00001106719
Réf. Fournisseur
094252
Réf. Commerciale
Legrand
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
75 dB
type de courant
DC
mode de pose
saillie
sans fil
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
4.5...4.5 V
indice de protection (IP)
IP20
batterie incorporée
Non
portée de transmission max.
100 m
Kit carillon radio sans fils Confort 75dB avec réglage du volume composé de 1 carillon rond à 3 piles LR6 1,5V AA non incluses et 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse avec portée radio de 100m - blanc
Les Atouts de l'article:
Kit carillon radio Confort - 75dB avec réglage du volume possible - Blanc Comprend : - 1 carillon rond : 3 piles LR6 1,5V AA non incluses- 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile