Legrand - Obturateur dooxie -finition blanc - avec support

Réf. fabricant 600044
Réf. Sonepar 00001109301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 53.2 mm
largeur de l'ouverture - 53 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971093010
Réf. Sonepar
00001109301
Réf. Fournisseur
600044
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
type de lentille
rond
diamètre de trou
53.2 mm
largeur de l'ouverture
53 mm
couleur
blanc
hauteur de l'ouverture
53 mm
Obturateur dooxie finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
À équiper d'une plaque Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier Obturateur dooxie - Blanc Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation S'accorde parfaitement avec l'appareillage dooxie
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Les Atouts de l'article:
À équiper d'une plaque Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier Obturateur dooxie - Blanc Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation S'accorde parfaitement avec l'appareillage dooxie
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.