Les horaires de passage de commandes sur sonepar.fr pour être livré demain matin évoluent, consultez les informations de votre région.En savoir plus

Legrand - Prise TV simple etoile blindee dooxie finition blanc

LEGRAND

Réf. fabricant 600351

Réf. Sonepar 00001109325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971093256

Réf. Sonepar

00001109325

Réf. Fournisseur

600351

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

prise terminale

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

couvercle

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

1.5 dB

compatible au modem par câble

Non

compatible à une alimentation à distance

Non

fréquence

4...2400 MHz

type de fixation

fixation avec vis

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

32.15 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Prise TV simple étoile blindée dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Connexion au bornier facile et rapide - Insertion intuitive du câble - Bornier au centre du mécanisme pour permettre un refoulement plus facile dans la boîte - La visualisation de la connexion permet de savoir avec certitude si le câble est bien serré Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) : limite le besoin d'amplification - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4 - Tenue du câble optimisée Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier Prise TV étoile blindée dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Profil environnemental

PDF

Fiche produit

PDF

Lien fournisseur

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo