Legrand - Prise blindee RJ45 categorie 6 FTP dooxie finition blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414971093485

Réf. Sonepar

00001109348

Réf. Fournisseur

600376

Réf. Commerciale

Legrand

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

couleur

blanc

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP20

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

visser

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

0

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Non

décharge séparée de câble de traction

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

avec protection contre la poussière

Oui

code couleur

Oui

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

34.69 mm

Prise blindée RJ45 catégorie6 FTP dooxie finition blanc équipée d'un support - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise RJ45 catégorie6 FTP dooxie - Blanc - À équiper d'une plaque Pour application Grade 1 et 2 Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.