Legrand - Onduleur Keor multiplug - 6x2P+T + disjoncteur - 800VA 480W - 15 minutes

Réf. fabricant 310084
Réf. Sonepar 00001122727
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 170...280 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 207...253 V
puissance apparente de sortie - 800 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971227279
Réf. Sonepar
00001122727
Réf. Fournisseur
310084
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'entrée
170...280 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
207...253 V
puissance apparente de sortie
800 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
49...61 Hz
puissance effective de sortie
480 W
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
89.5 mm
largeur
190 mm
profondeur
296 mm
poids
5.5 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
97 %
efficacité en mode éco
90 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
Les Atouts de l'article:
Autonomie : 10 minutes à 15 minutes Composition : - 4 prises secourues- 2 prises autonomes- chargeur USB 1A Idéal pour petits équipements :- en maison individuelle : télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu…- en hôtel ou dans un petit magasin : petit réseau CCTV...- dans un bâtiment tertiaire/commerce : ordinateur/terminal point de vente, modem, téléphonie… Onduleur monophasé Keor multiplug composé de 6 prises 2P+T avec protection contre les surtensions Puissance :- nominale 800VA- active 480W
Les Atouts de la gamme:
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).