Legrand - Permutateur 10AX 250V Mosaic 2 modules - alu

Legrand - Permutateur 10AX 250V Mosaic 2 modules - alu

LEGRAND

Réf. fabricant 079221L

Réf. Sonepar 00001157950


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - support de module

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3414971579507

Réf. Sonepar

00001157950

Réf. Fournisseur

079221L

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation

permutateur

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

support de module

couleur

aluminium

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

à clipser

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

7040

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

IP31

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne à vis

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

42.5 mm

profondeur d'encastrement

30 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Permutateur 10AX 250V~ Mosaic 2 modules à équiper d'un voyant référence 665091 pour fonction témoin ou référence 665090 pour fonction lumineux - couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Permutateur Mosaic 10AX - 250V~ - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic À équiper d'un voyant référence 665091 pour fonction témoin ou référence 665090 pour fonction lumineux 2 modules Couleur Aluminium Repérage des bornes facilitant le câblage - Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.