Legrand - Module de brassage cat.6 FTP - pour coffret de communication a equiper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Oui
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971852884
Réf. Sonepar
00001185288
Réf. Fournisseur
413102
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Oui
catégorie
6
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Oui
adapté à un conducteur multibrins
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
autre
plage AWG
22...26
Module de brassage catégorie6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ avec porte-étiquette - IP20 IK04 - 1 module
Les Atouts de l'article:
Categorie 6 FTP
Module de brassage
Equipé d'un connecteur RJ45 LCS
1 module
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables