Legrand - Peigne d'alimentation 4P tete de groupe HX3 horizontal optimise - 12 modules

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 24

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 234 mm

  • dimension du pas - 17.8 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064052016

Réf. Sonepar

00001405201

Réf. Fournisseur

405201

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

24

nombre de phases

3

courant permanent nominal (Iu)

63 A

longueur

234 mm

dimension du pas

17.8 mm

largeur en nombre de modules

12

adapté au nombre d'appareils

12

section transversale

16 mm²

finition du raccordement électrique

goupille

isolé

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

couleur

gris

Peigne d'alimentation horizontal tétrapolaire tête de groupe HX³ optimisé - longueur 12 modules - alimentation du peigne par appareil “tête de groupe” 4P à bornes automatiques ou à partir du module d’alimentation référence 406298

Les Atouts de l'article:

Peigne tétrapolaire "tête de groupe"
L'alimentation du peigne peut se faire à partir : - d'un appareil “tête de groupe” tétrapolaire à bornes auto - à partir du module d'alimentation référence 406298
Pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
Livré avec 1 module de protection des dents et un capot d'extrémités
Longueur 12 modules

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables