Legrand - Contact auxiliaire inverseur ( CA ) DX3 - 6A 240V - 0,5 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - universel
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064062589
Réf. Sonepar
00001406258
Réf. Fournisseur
406258
Réf. Commerciale
Legrand
dispositif auxiliaire
commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
universel
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
6 A
tension assignée (Ue)
240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
125 A
Contact auxiliaire inverseur (CA) signalant l’état de position des contacts pour disjoncteur, disjoncteur différentiel, inter différentiel Type A, Type AC et Type F, interrupteur sectionneur DX³- 6A 240V~ - 0,5 module
Les Atouts de l'article:
Contact auxiliaire inverseur (CA) DX³ - 0,5 module 6A - 240 V~ Se monte à gauche des appareils Auxiliaire commun aux disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, inters différentiels Type A, Type AC et Type F, interrupteurs sectionneurs Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.