Legrand - Contacteur de puissance bobine 230V - 2P - 250V - 25 A - 2 F - 1 module

Legrand - Contacteur de puissance bobine 230V - 2P - 250V - 25 A - 2 F - 1 module

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 195...253 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064125239

Réf. Sonepar

00001412523

Réf. Fournisseur

412523

Réf. Commerciale

Legrand

courant de fonctionnement nominal

25 A

tension d'actionnement assignée

195...253 V

type de tension de fonctionnement

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

tension de fonctionnement normale

250...250 V

catégorie d'utilisation

1

type de tension d'actionnement

AC

charge max. de lampe à incandescence

3000 W

charge max. de lampe fluorescente

2100 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2200 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

1000 VA

curseur pour commutation manuelle

Oui

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

44 mm

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP2X

Contacteur de puissance CX³ sans commande manuelle bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CX³ bipolaire 250V~ sans commande manuelle bobine 230V~
Intensité maximum : 25A
Contact 2F
1 module
Conforme à la norme NF EN 61095

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables