Schneider Electric - Harmony XB5 - tete voyant lumineux DEL - D22 - lisse - blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Réf. fabricant ZB5AV013

Réf. Sonepar 00002090806


Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110908060

Réf. Sonepar

00002090806

Réf. Fournisseur

ZB5AV013

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables

1

couleur de la lentille

blanc

type de lentille

rond

diamètre de trou

22.5 mm

classe de protection (IP), face avant

IP66

largeur de l'ouverture

29 mm

hauteur de l'ouverture

29 mm

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

finition de la lentille

haut

Degré de protection (NEMA)

4X, 13

Harmony XB5 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - fixation Ø22