Hager - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

Hager - Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 228 mm

  • dimension du pas - 17.8 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613720018

Réf. Sonepar

00010372001

Réf. Fournisseur

KB163P

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

1

nombre de phases

1

courant permanent nominal (Iu)

63 A

longueur

228 mm

dimension du pas

17.8 mm

largeur en nombre de modules

13

adapté au nombre d'appareils

13

section transversale

10 mm²

finition du raccordement électrique

goupille

isolé

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue

415 V

courant nominal de courte durée admissible Icw

30 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

couleur

autre

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

Les Atouts de l'article:

Système de pontage pour installation Ph+N et triphasé+N