Planet Wattohm - Moulure Keva 50mmx20mm - Fond+couvercle-2 compartiments-Longueur 2m-Blanc Artic

Réf. fabricant 11580
Réf. Sonepar 00013011580
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 20 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3271780115803
Réf. Sonepar
00013011580
Réf. Fournisseur
11580
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
50 mm
hauteur
20 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
815 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Moulure Keva 2 compartiments 50x20mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Couvercle séparé Moulure - fond + couvercle Plastique