Planet Wattohm - Angle plat pour moulure Keva 50mmx20mm - PVC Blanc Artic

Réf. fabricant 11584
Réf. Sonepar 00013011584
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 50 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780115841
Réf. Sonepar
00013011584
Réf. Fournisseur
11584
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
20 mm
largeur
50 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
Angle plat pour moulure Keva 50x20mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat Plastique
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat Plastique