Nexans - Nexans 3 H07 VU 1.5 Nexans EASYFIL touret Mobiway Mob de 500m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 590.052 kg CO2

EAN

3427500033944

Réf. Sonepar

00014003394

Réf. Fournisseur

01273141

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0

0.45 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

autre

couleur de gaine

multicolore

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

diamètre externe approx.

6.7 mm

tension nominale U

0.75 V

poids

63 kg/km

Nexans 3 H07V-U 1.5 EASYFIL touret MOBIWAY Mob 500m préassemblés grâce à un liant pelable, prévus pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux. Mobiway Mob pour transport et déroulage livré avec Easyfil.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les Fils Mobiway HO7V-U Nexans pour les sections 1.5, 2.5 mm² ont été conçus pour faciliter le travail au quotidien des installateurs.Le Mobiway est doté d’un système unique de transport et de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement, Mobiway est un touret qui rend le transport et l’installation plus confortables. Ce touret Mobiway est livré avec du fil HO7V-U de Nexans qui est fabriqué en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future