Atlantic Clim & Ventil - Gdf 300x100 - gril acier double deflexion 300x100

Atlantic Clim & Ventil - Gdf 300x100 - gril acier double deflexion 300x100

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur avant - 100 mm

  • hauteur avant - 300 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085280317

Réf. Sonepar

00015528031

Réf. Fournisseur

528031

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier

largeur avant

100 mm

hauteur avant

300 mm

fixation intérieure/ grille

raccord invisible

Gdf 300x100 - gril acier double deflexion 300x100

Les Atouts de la gamme:

Esthétique Cette gamme de grille existe en 2 fintions :

  • anodisation aluminium naturel (GDA)
  • peinture blanche (RAL 9016) (GDF)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction. Étanchéité Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité. L'encadrement et les ailettes sont en aluminium. Largeur de gamme Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités. Souplesse d'utilisation Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.