Atlantic Clim & Ventil - Bbg-abs 300x100 - plenum abs 300x100

Atlantic Clim & Ventil - Bbg-abs 300x100 - plenum abs 300x100

ACTA COMMERCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • plénum isolé de l'intérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3416085359914

Réf. Sonepar

00015535991

Réf. Fournisseur

535991

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau

acier

plénum isolé de l'intérieur

Oui

Bbg-abs 300x100 - plenum abs 300x100

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée Le raccordement de forme elliptique des plénums BBG-ABS permet un encastrement facile dans les cloisons. Un montage mural à l'aide de clips est possible. Il suffit d'insérer les clips dans la rainure et le clip vient coulisser à la hauteur désirée selon l’épaisseur du mur. La patte verticale est dotée d'un trou pour une éventuelle fixation par vis. Solution tout-en-un Le raccordement des plénums BBG-ABS est ajustable afin de s'adapter à plusieurs diamètres de conduits (hors version 300 x 100 mm). Un registre de réglage est également inclus dans le plénum.