Atlantic Clim & Ventil - Bbg-abs 400x150 - plénum abs 400x150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
plénum isolé de l'intérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3416085359952
Réf. Sonepar
00015535995
Réf. Fournisseur
535995
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau
acier
plénum isolé de l'intérieur
Oui
Bbg-abs 400x150 - plenum abs 400x150
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée Le raccordement de forme elliptique des plénums BBG-ABS permet un encastrement facile dans les cloisons. Un montage mural à l'aide de clips est possible. Il suffit d'insérer les clips dans la rainure et le clip vient coulisser à la hauteur désirée selon l’épaisseur du mur. La patte verticale est dotée d'un trou pour une éventuelle fixation par vis. Solution tout-en-un Le raccordement des plénums BBG-ABS est ajustable afin de s'adapter à plusieurs diamètres de conduits (hors version 300 x 100 mm). Un registre de réglage est également inclus dans le plénum.